Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NU206-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667892
  • Fabricant:4012801179164
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rouleaux cylindriques, la bague extérieure a deux bords et la bague intérieure est sans bord.
Dimensions principales selon DIN 5412-1, palier libre, dissociable, avec cage massive à fenêtres en polyamide PA66 renforcé de fibres de verre.
Ajouter à la liste

41,23 €/ Unitéhors TVA

49,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NU
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
16 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
46 kN
Charge statique
37.5 kN
Vitesse de référence
9.6 rpm
Vitesse limite
16300 rpm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

44,22 €/ Unitéhors TVA

53,51 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026