Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NU205-E-XL-M1-C3

  • ERIKS:11835100
  • Fabricant:4012801589628
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rouleaux cylindriques, la bague extérieure a deux bords et la bague intérieure est sans bord.
Dimensions principales selon DIN 5412-1, palier libre, dissociable, avec cage massive en laiton, en deux parties, centrée sur les rouleaux.
Ajouter à la liste

85,41 €/ Unitéhors TVA

103,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NU
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
15 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
34.5 kN
Charge statique
27.5 kN
Vitesse de référence
11.6 rpm
Vitesse limite
25500 rpm
Nombre de séries
Une rangée