Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NU202-E-XL-M1A

  • ERIKS:11667886
  • Fabricant:4012801589208
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rouleaux cylindriques, la bague extérieure a deux bords et la bague intérieure est sans bord.
Dimensions principales selon DIN 5412-1, palier libre, dissociable, avec cage massive en laiton, en deux parties, guidée sur les bords de la bague extérieure.
Ajouter à la liste

77,67 €/ Unitéhors TVA

93,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NU
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
11 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
15.1 kN
Charge statique
10.4 kN
Vitesse de référence
17.9 rpm
Vitesse limite
40000 rpm
Nombre de séries
Une rangée