20 456,11 €/ Unitéhors TVA
24 751,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NU |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 480 mm |
Diamètre extérieur | 700 mm |
Largeur | 100 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 1.72 kN |
Charge statique | 3.1 kN |
Vitesse de référence | 780 rpm |
Vitesse limite | 1490 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |