17 296,80 €/ Unitéhors TVA
20 929,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NU |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 440 mm |
Diamètre extérieur | 650 mm |
Largeur | 94 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 1.56 kN |
Charge statique | 2.75 kN |
Vitesse de référence | 860 rpm |
Vitesse limite | 1600 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |