15 730,49 €/ Unitéhors TVA
19 033,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NU |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 420 mm |
Diamètre extérieur | 620 mm |
Largeur | 90 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 1.41 kN |
Charge statique | 2.43 kN |
Vitesse de référence | 920 rpm |
Vitesse limite | 1680 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |