12 148,34 €/ Unitéhors TVA
14 699,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NU |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 400 mm |
Diamètre extérieur | 600 mm |
Largeur | 90 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 1.38 kN |
Charge statique | 2.33 kN |
Vitesse de référence | 980 rpm |
Vitesse limite | 1730 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |