11 419,30 €/ Unitéhors TVA
13 817,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NU |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 380 mm |
Diamètre extérieur | 560 mm |
Largeur | 82 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 1.17 kN |
Charge statique | 1.99 kN |
Vitesse de référence | 1.05 rpm |
Vitesse limite | 1880 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |