9 897,93 €/ Unitéhors TVA
11 976,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NU |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 360 mm |
Diamètre extérieur | 540 mm |
Largeur | 82 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 1.15 kN |
Charge statique | 1.91 kN |
Vitesse de référence | 1.11 rpm |
Vitesse limite | 1940 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |