6 960,58 €/ Unitéhors TVA
8 422,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NU |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 320 mm |
Diamètre extérieur | 480 mm |
Largeur | 74 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 910 kN |
Charge statique | 1.49 kN |
Vitesse de référence | 1.3 rpm |
Vitesse limite | 2200 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |