5 987,10 €/ Unitéhors TVA
7 244,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NU |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 300 mm |
Diamètre extérieur | 460 mm |
Largeur | 74 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 900 kN |
Charge statique | 1.43 kN |
Vitesse de référence | 1.39 rpm |
Vitesse limite | 2290 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |