4 714,36 €/ Unitéhors TVA
5 704,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NU |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 280 mm |
Diamètre extérieur | 420 mm |
Largeur | 65 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 680 kN |
Charge statique | 1.1 kN |
Vitesse de référence | 1.55 rpm |
Vitesse limite | 2550 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |