1 902,03 €/ Unitéhors TVA
2 301,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NU |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 200 mm |
Diamètre extérieur | 310 mm |
Largeur | 51 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 470 kN |
Charge statique | 600 kN |
Vitesse de référence | 2.31 rpm |
Vitesse limite | 4100 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
2 109,13 €/ Unitéhors TVA
2 552,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026