1 639,36 €/ Unitéhors TVA
1 983,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NU |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 190 mm |
Diamètre extérieur | 290 mm |
Largeur | 46 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 435 kN |
Charge statique | 550 kN |
Vitesse de référence | 2410 rpm |
Vitesse limite | 4350 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |