Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NU1036-XL-M1A

  • ERIKS:11835085
  • Fabricant:4012801024402
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rouleaux cylindriques, la bague extérieure a deux bords et la bague intérieure est sans bord.
Dimensions principales selon DIN 5412-1, palier libre, dissociable, avec cage massive en laiton, en deux parties, guidée sur les bords de la bague extérieure.
Ajouter à la liste

1 420,20 €/ Unitéhors TVA

1 718,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NU
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
180 mm
Diamètre extérieur
280 mm
Largeur
46 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
425 kN
Charge statique
520 kN
Vitesse de référence
2.55 rpm
Vitesse limite
4500 rpm
Nombre de séries
Une rangée