1 420,20 €/ Unitéhors TVA
1 718,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NU |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 180 mm |
Diamètre extérieur | 280 mm |
Largeur | 46 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 425 kN |
Charge statique | 520 kN |
Vitesse de référence | 2.55 rpm |
Vitesse limite | 4500 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
1 702,14 €/ Unitéhors TVA
2 059,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026