856,91 €/ Unitéhors TVA
1 036,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NU |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 150 mm |
Diamètre extérieur | 225 mm |
Largeur | 35 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 248 kN |
Charge statique | 310 kN |
Vitesse de référence | 3.1 rpm |
Vitesse limite | 5800 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |