Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NU1026-XL-M1-C3

  • ERIKS:11835077
  • Fabricant:4012801392082
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rouleaux cylindriques, la bague extérieure a deux bords et la bague intérieure est sans bord.
Dimensions principales selon DIN 5412-1, palier libre, dissociable, avec cage massive en laiton, en deux parties, centrée sur les rouleaux.
Ajouter à la liste

591,40 €/ Unitéhors TVA

715,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NU
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
33 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
212 kN
Charge statique
250 kN
Vitesse de référence
3.5 rpm
Vitesse limite
6500 rpm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

717,45 €/ Unitéhors TVA

868,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026