Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NU1020-XL-M1-C3

  • ERIKS:11835069
  • Fabricant:4012801391863
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rouleaux cylindriques, la bague extérieure a deux bords et la bague intérieure est sans bord.
Dimensions principales selon DIN 5412-1, palier libre, dissociable, avec cage massive en laiton, en deux parties, centrée sur les rouleaux.
Ajouter à la liste

374,36 €/ Unitéhors TVA

452,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NU
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
24 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
116 kN
Charge statique
135 kN
Vitesse de référence
4.15 rpm
Vitesse limite
9000 rpm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

441,16 €/ Unitéhors TVA

533,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026