Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NU1019-XL-M1

  • ERIKS:23219992
  • Fabricant:4012801391832
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rouleaux cylindriques, la bague extérieure a deux bords et la bague intérieure est sans bord.
Dimensions principales selon DIN 5412-1, palier libre, dissociable, avec cage massive en laiton, en deux parties, centrée sur les rouleaux.
Ajouter à la liste

342,75 €/ Unitéhors TVA

414,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NU
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur
145 mm
Largeur
24 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
113 kN
Charge statique
130 kN
Vitesse de référence
4.35 rpm
Vitesse limite
9300 rpm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

565,77 €/ Unitéhors TVA

684,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026