255,68 €/ Unitéhors TVA
309,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NU |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 125 mm |
Largeur | 22 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 91 kN |
Charge statique | 99 kN |
Vitesse de référence | 5 rpm |
Vitesse limite | 10800 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |