Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NU1014-XL-M1

  • ERIKS:23219987
  • Fabricant:4012801022774
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rouleaux cylindriques, la bague extérieure a deux bords et la bague intérieure est sans bord.
Dimensions principales selon DIN 5412-1, palier libre, dissociable, avec cage massive en laiton, en deux parties, centrée sur les rouleaux.
Ajouter à la liste

224,75 €/ Unitéhors TVA

271,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NU
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
20 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
77 kN
Charge statique
81 kN
Vitesse de référence
5.5 rpm
Vitesse limite
12300 rpm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

308,90 €/ Unitéhors TVA

373,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026