165,75 €/ Unitéhors TVA
200,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NU |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 95 mm |
Largeur | 18 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 52 kN |
Charge statique | 55 kN |
Vitesse de référence | 6400 rpm |
Vitesse limite | 14800 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |