145,40 €/ Unitéhors TVA
175,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NU |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 18 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 49.5 kN |
Charge statique | 50 kN |
Vitesse de référence | 6.9 rpm |
Vitesse limite | 15600 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |