Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NU1011-XL-M1

  • ERIKS:23219984
  • Fabricant:4012801021142
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rouleaux cylindriques, la bague extérieure a deux bords et la bague intérieure est sans bord.
Dimensions principales selon DIN 5412-1, palier libre, dissociable, avec cage massive en laiton, en deux parties, centrée sur les rouleaux.
Ajouter à la liste

145,40 €/ Unitéhors TVA

175,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NU
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
18 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
49.5 kN
Charge statique
50 kN
Vitesse de référence
6.9 rpm
Vitesse limite
15600 rpm
Nombre de séries
Une rangée