141,88 €/ Unitéhors TVA
171,67 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NU |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 16 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 42.5 kN |
Charge statique | 41.5 kN |
Vitesse de référence | 7.4 rpm |
Vitesse limite | 17300 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
180,92 €/ Unitéhors TVA
218,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026