Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NU1009-XL-M1-C3

  • ERIKS:11835061
  • Fabricant:4012801589024
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rouleaux cylindriques, la bague extérieure a deux bords et la bague intérieure est sans bord.
Dimensions principales selon DIN 5412-1, palier libre, dissociable, avec cage massive en laiton, en deux parties, centrée sur les rouleaux.
Ajouter à la liste

125,87 €/ Unitéhors TVA

152,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NU
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
75 mm
Largeur
16 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
40 kN
Charge statique
37.5 kN
Vitesse de référence
8.1 rpm
Vitesse limite
18400 rpm
Nombre de séries
Une rangée