125,87 €/ Unitéhors TVA
152,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NU |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 75 mm |
Largeur | 16 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 40 kN |
Charge statique | 37.5 kN |
Vitesse de référence | 8.1 rpm |
Vitesse limite | 18400 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |