117,59 €/ Unitéhors TVA
142,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NU |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 68 mm |
Largeur | 15 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 33.5 kN |
Charge statique | 30.5 kN |
Vitesse de référence | 8.9 rpm |
Vitesse limite | 20400 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |