Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NU1006-XL-M1

  • ERIKS:23219979
  • Fabricant:4012801178990
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rouleaux cylindriques, la bague extérieure a deux bords et la bague intérieure est sans bord.
Dimensions principales selon DIN 5412-1, palier libre, dissociable, avec cage massive en laiton, en deux parties, centrée sur les rouleaux.
Ajouter à la liste

97,07 €/ Unitéhors TVA

117,45 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NU
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
13 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
22.9 kN
Charge statique
19.3 kN
Vitesse de référence
11 rpm
Vitesse limite
25500 rpm
Nombre de séries
Une rangée