2 298,20 €/ Unitéhors TVA
2 780,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NJ |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 105 mm |
Diamètre extérieur | 260 mm |
Largeur | 60 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 610 kN |
Charge statique | 590 kN |
Vitesse de référence | 2.75 rpm |
Vitesse limite | 4750 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |