1 411,80 €/ Unitéhors TVA
1 708,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NJ |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 85 mm |
Diamètre extérieur | 210 mm |
Largeur | 52 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 420 kN |
Charge statique | 385 kN |
Vitesse de référence | 3.85 rpm |
Vitesse limite | 6000 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |