523,98 €/ Unitéhors TVA
634,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NJ |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 140 mm |
Largeur | 33 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 187 kN |
Charge statique | 164 kN |
Vitesse de référence | 5.1 rpm |
Vitesse limite | 9400 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |