18 833,61 €/ Unitéhors TVA
22 788,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NJ |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 280 mm |
Diamètre extérieur | 580 mm |
Largeur | 108 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 2.18 kN |
Charge statique | 3.05 kN |
Vitesse de référence | 790 rpm |
Vitesse limite | 1700 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |