Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NJ330-E-XL-M1

  • ERIKS:11667875
  • Fabricant:4012801385817
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rouleaux cylindriques avec une bague extérieure avec deux bords et une bague intérieure avec un bord.
Dimensions principales selon DIN 5412-1, roulement pour charges axiales dans 1 sens, dissociable, avec cage massive en laiton, en deux parties, centrée sur les rouleaux.
Ajouter à la liste

3 228,14 €/ Unitéhors TVA

3 906,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NJ
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur
320 mm
Largeur
65 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
900 kN
Charge statique
930 kN
Vitesse de référence
1.94 rpm
Vitesse limite
3650 rpm
Nombre de séries
Une rangée