931,36 €/ Unitéhors TVA
1 126,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NJ |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Diamètre extérieur | 240 mm |
Largeur | 50 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 495 kN |
Charge statique | 475 kN |
Vitesse de référence | 3.05 rpm |
Vitesse limite | 3850 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
739,50 €/ Unitéhors TVA
894,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026