1 126,62 €/ Unitéhors TVA
1 363,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NJ |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 215 mm |
Largeur | 47 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 450 kN |
Charge statique | 425 kN |
Vitesse de référence | 3.35 rpm |
Vitesse limite | 5600 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
959,40 €/ Unitéhors TVA
1 160,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026