970,69 €/ Unitéhors TVA
1 174,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NJ |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 95 mm |
Diamètre extérieur | 200 mm |
Largeur | 45 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 390 kN |
Charge statique | 380 kN |
Vitesse de référence | 3.55 rpm |
Vitesse limite | 6100 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
988,08 €/ Unitéhors TVA
1 195,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026