Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NJ318-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667870
  • Fabricant:4012801229524
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rouleaux cylindriques avec une bague extérieure avec deux bords et une bague intérieure avec un bord.
Dimensions principales selon DIN 5412-1, roulement pour charges axiales dans 1 sens, dissociable, avec cage massive à fenêtres en polyamide PA66 renforcé de fibres de verre.
Ajouter à la liste

476,21 €/ Unitéhors TVA

576,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NJ
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
190 mm
Largeur
43 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
370 kN
Charge statique
350 kN
Vitesse de référence
3.65 rpm
Vitesse limite
4900 rpm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

468,81 €/ Unitéhors TVA

567,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026