Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NJ317-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667868
  • Fabricant:4012801229500
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rouleaux cylindriques avec une bague extérieure avec deux bords et une bague intérieure avec un bord.
Dimensions principales selon DIN 5412-1, roulement pour charges axiales dans 1 sens, dissociable, avec cage massive à fenêtres en polyamide PA66 renforcé de fibres de verre.
Ajouter à la liste

376,48 €/ Unitéhors TVA

455,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NJ
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
41 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
320 kN
Charge statique
300 kN
Vitesse de référence
3.9 rpm
Vitesse limite
5200 rpm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

412,92 €/ Unitéhors TVA

499,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026