320,99 €/ Unitéhors TVA
388,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NJ |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 170 mm |
Largeur | 39 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 300 kN |
Charge statique | 275 kN |
Vitesse de référence | 4.1 rpm |
Vitesse limite | 5500 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
304,49 €/ Unitéhors TVA
368,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026