Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NJ314-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667863
  • Fabricant:4012801229418
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rouleaux cylindriques avec une bague extérieure avec deux bords et une bague intérieure avec un bord.
Dimensions principales selon DIN 5412-1, roulement pour charges axiales dans 1 sens, dissociable, avec cage massive à fenêtres en polyamide PA66 renforcé de fibres de verre.
Ajouter à la liste

236,71 €/ Unitéhors TVA

286,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NJ
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
35 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
242 kN
Charge statique
222 kN
Vitesse de référence
4.5 rpm
Vitesse limite
6300 rpm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

237,74 €/ Unitéhors TVA

287,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026