Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NJ313-E-XL-TVP2-C3

  • ERIKS:11835002
  • Fabricant:4012801229388
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rouleaux cylindriques avec une bague extérieure avec deux bords et une bague intérieure avec un bord.
Dimensions principales selon DIN 5412-1, roulement pour charges axiales dans 1 sens, dissociable, avec cage massive à fenêtres en polyamide PA66 renforcé de fibres de verre.
Ajouter à la liste

200,18 €/ Unitéhors TVA

242,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NJ
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
33 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
214 kN
Charge statique
191 kN
Vitesse de référence
4.8 rpm
Vitesse limite
6800 rpm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

206,04 €/ Unitéhors TVA

249,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026