119,97 €/ Unitéhors TVA
145,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NJ |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Largeur | 27 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 131 kN |
Charge statique | 114 kN |
Vitesse de référence | 6 rpm |
Vitesse limite | 8900 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
129,30 €/ Unitéhors TVA
156,45 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026