Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NJ307-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667850
  • Fabricant:4012801176996
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rouleaux cylindriques avec une bague extérieure avec deux bords et une bague intérieure avec un bord.
Dimensions principales selon DIN 5412-1, roulement pour charges axiales dans 1 sens, dissociable, avec cage massive à fenêtres en polyamide PA66 renforcé de fibres de verre.
Ajouter à la liste

69,61 €/ Unitéhors TVA

84,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NJ
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
21 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
76 kN
Charge statique
63 kN
Vitesse de référence
7.9 rpm
Vitesse limite
12600 rpm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

70,08 €/ Unitéhors TVA

84,80 €TVA incluse

27 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026