Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NJ306-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667849
  • Fabricant:4012801021029
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rouleaux cylindriques avec une bague extérieure avec deux bords et une bague intérieure avec un bord.
Dimensions principales selon DIN 5412-1, roulement pour charges axiales dans 1 sens, dissociable, avec cage massive à fenêtres en polyamide PA66 renforcé de fibres de verre.
Ajouter à la liste

62,82 €/ Unitéhors TVA

76,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NJ
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
19 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
61 kN
Charge statique
48 kN
Vitesse de référence
8.9 rpm
Vitesse limite
14200 rpm
Nombre de séries
Une rangée