Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NJ304-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667845
  • Fabricant:4012801176958
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rouleaux cylindriques avec une bague extérieure avec deux bords et une bague intérieure avec un bord.
Dimensions principales selon DIN 5412-1, roulement pour charges axiales dans 1 sens, dissociable, avec cage massive à fenêtres en polyamide PA66 renforcé de fibres de verre.
Ajouter à la liste

48,11 €/ Unitéhors TVA

58,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NJ
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
15 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
37.5 kN
Charge statique
27 kN
Vitesse de référence
11.9 rpm
Vitesse limite
17200 rpm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

49,22 €/ Unitéhors TVA

59,56 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026