10 777,31 €/ Unitéhors TVA
13 040,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NJ |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 280 mm |
Diamètre extérieur | 500 mm |
Largeur | 80 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 1.4 kN |
Charge statique | 2.02 kN |
Vitesse de référence | 1.02 rpm |
Vitesse limite | 2020 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |