6 692,27 €/ Unitéhors TVA
8 097,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NJ |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 240 mm |
Diamètre extérieur | 440 mm |
Largeur | 72 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 1.14 kN |
Charge statique | 1.61 kN |
Vitesse de référence | 1.22 rpm |
Vitesse limite | 2320 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |