2 097,32 €/ Unitéhors TVA
2 537,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NJ |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 180 mm |
Diamètre extérieur | 320 mm |
Largeur | 52 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 730 kN |
Charge statique | 830 kN |
Vitesse de référence | 1.85 rpm |
Vitesse limite | 3750 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |